Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, SCX15DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11031605
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SCX15DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=SCX15DN, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=27.4 mm, Länge=27.9 mm, Pins=6, Versorgungsspannung max.=20 V, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SIP, Druckart=Differenzial Dicke, Montageart=Durchsteckmontage, Betriebsdruck=0 ... 15 psi, Empfindlichkeit=6 mV/psi, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.