Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz mit Ratsche, 229 mm, Ergonomisch, 10Stück, Schlitz / Kreuzschlitz / Pozidriv / Torx / Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028586
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 6510R 100
EAN/GTIN:
     7610733241989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher-Satz mit Ratsche, 229 mm, Typ=PB 6510R 100, Stück=10 Stück, Satz-Inhalt=1x Ratschen-Schraubendreher 2x Schlitz-Bits 1x Kreuzschlitz-Bit 1x Pozidriv-Bit 4x Torx-Bits 2x Innensechskant-Bits, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Schlitz Kreuzschlitz Pozidriv Torx Sechskant, Kopfgrösse=SL3 SL4 PH2 PZ2 T10 T15 T20 T25 H3 H4, Ratschensteckschlüsselgrösse (imperial)=-888, Ratschensteckschlüsselgrösse (metrisch)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
244 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
244 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bithalter, Schraubendreher-Satz mit Ratsche, 229 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 69,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,70*
€ 69,89*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,85*
€ 69,99*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 72,42*
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.