| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11028562 Herst.-Nr.: PB 2212.LH-10 RB EAN/GTIN: 7610733243761 |
| |
|
| | |
| Winkelstiftschlüsselsatz Innnensechskant 100° abgewinkelt, Typ=PB 2212.LH-10 RB, Stück=9 Stück, Form=L, Schlüsselgrösse=1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm, Schlüssellänge=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 369 g | Tiefe: | 230 mm | Bruttogewicht: | 369 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205909000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,53* | € 55,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,61* | € 55,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,20* | € 55,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,15* | € 56,70* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 78,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|