Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arretierbares Netzkabel, Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) - IEC 60320 C13, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028096
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-EU1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Arretierbares Netzkabel, Typ=IL13-EU1-H05-3100-200, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=CSA Certified, Serien=IL13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
241 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
241 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, kaltgeräte-zuleitung 2 m, anschlussleitung, Arretierbares Netzkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 13,19*
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 13,22*
100
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,06*
€ 22,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.