Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, 600x400x120mm, Polypropylen (PP), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027374
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     63.6412.060.992
EAN/GTIN:
     7612937001093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd-lagerbehaelter wez
esd lagerbehälter
FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, Typ=63.6412.060.992, Breite=400 mm, Höhe=120 mm, Ladeleistung=22 l, Länge=600 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
110 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
1700 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.