Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, 400x300x175mm, Polypropylen (PP), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027370
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     63.4317.060.992
EAN/GTIN:
     7612937001185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd-lagerbehaelter wez
esd lagerbehälter
FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, Typ=63.4317.060.992, Breite=300 mm, Höhe=175 mm, Ladeleistung=15 l, Länge=400 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
175 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1278 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 38,05*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 41,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.