Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, 400x300x120mm, Polypropylen (PP), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027369
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     63.4312.060.992
EAN/GTIN:
     7612937001116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd-lagerbehaelter wez
esd lagerbehälter
FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter, Typ=63.4312.060.992, Breite=300 mm, Höhe=120 mm, Ladeleistung=10 l, Länge=400 mm, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: FUTURA ESD-Abschirmung/leitfähiger Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.