Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Briefablage A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027366
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     63.3526.060.392
EAN/GTIN:
     7612937001130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
ESD-Briefablage A4, Typ=63.3526.060.392, Breite=258 mm, Höhe=53 mm, Länge=343 mm, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=A4 Letters, Material Zubehör=Polystyrol, Zubehör-Produkttyp=ESD-Briefablage, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 5 Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.