Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz, M6 x 1mm, 12mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027304
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4130 006 0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
böllhoff gewindereparatur-einsatz m...
drahtgewindeeinsatz m6
HELICOIL Gewindeeinsatz, Typ=4130 006 0012, Gewindesteigung=1 mm, Länge=12 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, HELICOIL Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.