Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz, M3 x 0.5mm, 3mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027291
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4130 003 0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
böllhoff gewindereparatur-einsatz m...
drahtgewindeeinsatz m3
HELICOIL Gewindeeinsatz, Typ=4130 003 0003, Gewindesteigung=0.5 mm, Länge=3 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, HELICOIL Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.