Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz, M4 x 0.7mm, 6mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027287
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4130 004 0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m4x0,7
drahtgewindeeinsatz m4
HELICOIL Gewindeeinsatz, Typ=4130 004 0006, Gewindesteigung=0.7 mm, Länge=6 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, HELICOIL Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.