Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL Gewindeeinsatz, M5 x 0.8mm, 7.5mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027283
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4130 005 0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
HELICOIL Gewindeeinsatz, Typ=4130 005 0075, Gewindesteigung=0.8 mm, Länge=7.5 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: HELICOIL Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.