Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 500mW, 10Ohm, 1%, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11025684
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F10R0U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJP14F10R0U, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.5 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1210
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,2567*
5
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,3493*
Lager 115
60
10
€ 5,95*
ab € 0,2049*
€ 0,4274*
1 Tag
3528
10
€ 14,99*
ab € 0,0531*
€ 0,4771*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2249*
€ 0,26763
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW121010R0FKEA
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.