Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJP14, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10Ω ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERJP14, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10Ω ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 1210 (3225M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-7217996
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F10R0U
EAN/GTIN:
     5059039529735
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 10Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJP14
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134. Widerstände mit Überspannungsschutz, Format 1210, Serie ERJP14 –1 % (10 Ω → 750 Ω). Panasonic-ERJ-P14-Dickschicht-Chip-Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten mit einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur und Schutzbeschichtung. Diese Bauart sorgt für hohe Zuverlässigkeit und ist gleichzeitig für das Aufschmelz- und Schwalllöten geeignet. AEC-Q200-zertifiziert Hohe 0,50 W Nennleistung Schutz gegen Stromstöße Überlegene Überspannungsschutzeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Schichtwiderständen. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJP14
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 7217996, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJP14F10R0U, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0488*
€ 0,2567*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,3493*
2 Tage
60
10
€ 5,95*
ab € 0,2049*
€ 0,4274*
2 Tage
3528
10
€ 14,99*
ab € 0,0531*
€ 0,4771*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3493*
€ 0,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2223*
€ 0,2645
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,1144
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,1056
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,083*
€ 0,099
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW121010R0FKEA
ab € 0,0385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.