Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfbuchse, 16.9mm, Kupferlegierung / PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11019010
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69004-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Prüfbuchse, Typ=69004-130, Breite=5.08 mm, Höhe=10.16 mm, Länge=16.9 mm, Aufnahmeschaft=Testfassung, Farbe Zubehör=Beige, Material Zubehör=Kupferlegierung PBT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DM
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,560 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,56 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Prüfbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.