Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Heizöl No.2, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-869005
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_869005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Heizöl EL gemä...
ghs-etikett heizöl
gefahrstoffetiketten heizöl el gemä...
Gefahrstoffetikett Heizöl No.2, gem.GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen

Gefahrstoffetikett Heizöl No. 2 (leicht), gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 148 x105 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
148x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Aufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett, Heizöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_869004
ab € 20,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_869003
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.