Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-86649
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     86649
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord
K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,100x100x500mm

K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmarkierung gemäß ASR 1.3 ausgestattet werden, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 6 mm, mit 2 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Format: 100 x 100 mm, Länge: 500 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Bolzenanker Artikel 41886)
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Winkelschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 92,54*
Lager 114
Frei Haus
ab € 74,16*
€ 96,00*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_60139
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.