Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten
>
GHS-Etiketten
>
Artikel
GHS-Etikett Wasserstoffperoxid, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-864003
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_864003
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Wasserstoffperoxid,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,52x74mm,10/Bogen
Gefahrstoffetikett Wasserstoffperoxid, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde bis 3 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C,wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Gefahrstoffetiketten gemäß GefStoffV
>
Standardetiketten gemäß GHS
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
ghs-etiketten wasserstoffperoxid
,
ghs etiketten
,
haftetiketten kroschke
,
Hinweiskennzeichen
,
Warnhinweise
,
Gefahrstoffkennzeichen
,
Gefahrgutaufkleber
,
GHS-Kennzeichen
,
Gefahrstoffaufkleber
,
Raute
,
Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GHS-Etikett Wasserstoffperoxid, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen
Kroschke
KSI_864004
ab € 20,09*
Sonstiges
GHS-Etikett Wasserstoffperoxid, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen
Kroschke
KSI_864005
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen