Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Diesel schwer, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-835005
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_835005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Diesel-Kraftst...
gefahrstoffetiketten diesel-kraftst...
Gefahrstoffetikett Diesel schwer, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 148x105mm, 4/Bogen

Gefahrstoffetikett Diesel schwer, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 50 Liter bis einschließlich 500 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 148 x 105 mm,1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
148x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, GHS-Etikett, Diesel, Standardetiketten gemäß GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,4775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,39*
€ 39,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_835004
ab € 20,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_835003
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.