Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Diesel schwer, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-835004
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_835004
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Diesel-Kraftst...
gefahrstoffetiketten diesel-kraftst...
Gefahrstoffetikett Diesel schwer, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen

Gefahrstoffetikett Diesel schwer, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis+80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
105x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, GHS-Etikett, Diesel, Standardetiketten gemäß GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,51375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_835005
ab € 21,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_835003
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.