Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett 1-Methoxy-2-propanol, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 105x74mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-817004
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_817004
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett 1-Methoxy-2-propanol,gem.GefStoffV/GHS/CLP,Folie,105x74mm,8/Bogen

Gefahrstoffetikett 1-Methoxy-2-propanol, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde ab 3 Liter bis einschließlich 50 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 105 x 74 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
105x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, ghs-etiketten propanol, ghs etiketten, haftetiketten kroschke, Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett, Methoxypropanol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 2,51875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_817005
ab € 22,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_817003
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.