Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Isobutylacetat 85%, GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-811003
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_811003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Tough Tags
GHS-Etikett Isobutylacetat 85%, gem.GefStoffV/GHS/CLP, Folie, 52x74mm, 10/Bogen

Gefahrstoffetikett Isobutylacetat 85%, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde bis 3 Liter, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C,wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
52x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Wash-off, Laboretikett, haftetiketten kroschke, ghs etiketten, Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_811004
ab € 20,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_811005
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.