Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Etikett Ethanol 96% vergällt Sorte 641, GefStoffV/GHS/CLP, 52x74mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-798003
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_798003
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Ethanol gemäß ...
Haft-Etiketten
Haftetiketten
GHS-Etik.Ethanol 96% vergällt Sorte 641,gem.GefStoffV/GHS/CLP,52x74mm,10/Bogen

Gefahrstoffetikett Ethanol 96% vergällt Sorte 641, gemäß GefStoffV/GHS/CLP, für den internen Gebrauch, deutsch, für Gebinde bis 3 Liter, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 52 x 74 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
52x74mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, ghs-etikett ethanol, ghs etiketten, haftetiketten kroschke, Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Gefahrstoffaufkleber, Raute, Ethanol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 26,45*
€ 31,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,69*
€ 25,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_798004
ab € 20,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_798005
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.