Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, Kunststoff, 300x300mm, IMDG-Code, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-59002
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_59002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
gefahrgut-etiketten flammable gas
Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, Kunststoff, 300x300mm

Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 2.1 Entzündbare Gase, gemäß IMDG-Code, ADR, IATA, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gefahrgutklasse:
2.1
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, Gefahrgutzettel, Gefahrgutzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_59003
ab € 6,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30657
ab € 15,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30658
ab € 16,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_70081
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.