Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3,Nächster Prüftermin,25-30,braun,Graspapier,Ø30mm,500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5055225
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5055225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette gepr.n. DGUV Vorschrift 3,NP,25-30,braun,Graspapier,Ø30mm,500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 25-30, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ökologisches Graspapier, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette geprüft, BGV Prüfplaketten, Prüfplakette BGV, Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, DGUV, Mehrjahresplaketten, Prüfaufkleber, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Tüvplakette, Wartungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 239,19*
€ 284,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 234,69*
€ 279,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 176,05*
€ 209,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,30*
€ 200,28
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 110,03*
€ 130,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,36*
€ 90,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,54*
€ 76,80
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,37*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.