Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 23-28, gelb, Graspapier, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5046023
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5046023
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 23-28,gelb,Graspapier,selbstkl.,Ø 30mm,18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 23-28, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ökologisches Graspapier, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Umweltfreundlich, Wartungsplakette, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, ökologisch, ökologische Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,24834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,68*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.