Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 27, orange, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5032527
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5032527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nächst. Prüftermin 27,orange,Folie,selbstkl.,95x25mm,60/Heft

Jahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 27, für Kabeldurchmesser 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz,temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel,Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,5605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,52*
€ 69,64
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,52*
€ 68,45
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 46,14*
€ 54,91
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,54*
€ 49,43
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 40,06*
€ 47,67
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,63*
€ 40,02
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,49*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.