Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26, gelb, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5032526
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5032526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nächst. Prüftermin 26,gelb,Folie,selbstkl.,95x25mm,60/Heft

Jahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26, für Kabeldurchmesser 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,56084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,55*
€ 69,67
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,35*
€ 68,25
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 46,03*
€ 54,78
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,34*
€ 49,19
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 39,94*
€ 47,53
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,65*
€ 40,04
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,48*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.