Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 25,braun,Folie,selbstklebend,57x25mm,60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5032425
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5032425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nä. Prüftermin 25,braun,Folie,selbstkl.,57x25mm,60/Heft

Jahreskabelprüfplakette Nächster Prüftermin 25, für Kabeldurchmesser 5-20 mm,für denInneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasserund Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 50,38*
€ 59,95
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 49,40*
€ 58,79
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 42,54*
€ 50,62
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 36,68*
€ 43,65
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,45*
€ 42,19
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,52*
€ 35,13
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,49*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.