Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Elektro-Check Geprüft gemäß VDE 2023, gelb, Folie, 57x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5028423
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5028423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Elektro-Check Gepr.gem.VDE 2023,gelb,Folie,57x25mm,6/Bogen

Kabelprüfplakette Elektro Check Geprüft gemäß VDE 2023, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,39*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.