Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 28, violett, Folie, selbstkl., 95x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5027728
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5027728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 28, violett, Folie, selbstkl., 95x25mm, 6/Bogen

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 28, für Kabeldurchmesser 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfkennzeichen, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Pickerl, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,42167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,09*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.