Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26, gelb, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5027626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5027626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 26, gelb, Folie, selbstkl., 57x25mm, 6/Bogen

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format:57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,48*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.