Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 23, hellblau, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5026123
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 23, hellblau, Folie, selbstklebend, 57x25mm, 6/Bogen

Kabelprüfplakette 23, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von-40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,33*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.