Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett mit Prüfplakette 2024-2026 für Leiter, Folie, ablösbar, 50x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5012124
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5012124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette 2024-2026 für Leiter, Folie, ablösbar, 50x200mm

Grundetikett Leitern und Tritte, Prüfung gemäß BGV D 36, Nächste Prüfung mit Mehrjahresprüfplakette 2024-2026, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Farbe Prüfplakette: orange, Durchmesser: 40 mm, Format Grundetikett: 50 x 200 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Form:
Rechteck
Material:
ablösbare Folie
Format:
50x200mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d40 mm, Hinweiskennzeichen, Leiter-Gebrauchsanweisungen, Sicherheitskennzeichen, Leiter-Benutzungsvorschriften, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012125
ab € 8,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012126
ab € 8,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012127
ab € 8,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5012128
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.