| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-47882 Herst.-Nr.: KSI_47882 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungs-Kombischild Sanitätsraum,ASR/ISO,Kunststoff,300x400mm
PERMALIGHT® power Rettungs-Kombischild Sanitätsraum, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO7010/E003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kennzeichnung, Sanitätsraum, Sicherheits-Kombischild, Hinweisschild, Rettungsschild, Rettungszeichen |
| | |
| |