| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-47880 Herst.-Nr.: KSI_47880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungs-Kombisch.Verbandkasten,ASR/ISO,Kunststoff,300x400mm
PERMALIGHT® power Rettungs-Kombischild Verbandkasten, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbandskästen, Erste Hilfe, Rettungszeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschild, Kombischild |
| | |
| |