Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller, blanko, zum Selbstbekleben/Selbstbeschriften, weiß, 350x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47730
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteller
Hinweisschild
Infoträger
Hinweisaufsteller
Aufsteller, blanko, zum Selbstbekleben/Selbstbeschriften, weiß, 350x650mm

Aufsteller, blanko, zum Selbstbekleben und/oder Selbstbeschriften, einfache Handhabung, platzsparend zusammenklappbar, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe:weiß, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 350 x 650 mm, Gewicht: ca. 1,2 kg, Aufkleber(max. Durchmesser: 200 mm) müssen separat bestellt werden
Weitere Suchbegriffe: Infostand, Ladenausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47713
ab € 43,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47732
ab € 43,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47731
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.