Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power Etagennummer 6, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46306
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46306
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
fluchtwegschilder praxisbewährt alu
fluchtwegschilder praxisbewährt
PERMALIGHT® power Etagennummer 6, Aluminium, lang nachleuchtend, 150x150mm

PERMALIGHT® power Etagennummer 6, gemäß DIN ISO 16069, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, lang nachleuchtend, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, DIN 67510, DIN ISO 16069, Dunkelheit, Leuchten, Sicherheitsausstattung, Sicherheitsmarkierungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_46301
ab € 10,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46302
ab € 10,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46303
ab € 10,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46305
ab € 10,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46307
ab € 10,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46308
ab € 10,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46310
ab € 10,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46312
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.