Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung, mit 1x500ml Augenspülung single, EPP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46212
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     46212
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung, mit 1x500ml Augenspülung single, EPP

K.57 Set iBox 1 Wandbox Augenspülung , optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile, staubdichte Box zur Aufbewahrung von 1x Augenspülung 500ml, die Reinigung und Wartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig, mit 1x 500ml Augenspülung single, Kennzeichnung Augenspüleinrichtung und Montagezubehör, Lieferung inklusive Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 425 x 186 x 135 mm (B x H x T), nicht vormontiert
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenreinigung, Augenspülsystem, Erste Hilfe, Augenspülflaschen, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, Wandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,59*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.