Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Außer Betrieb, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46184
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Außer Betrieb, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Außer Betrieb, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO7010/W001, beidseitig beschriftet, zum Absichern von Gefahrenstellen im Außenbereichoder Zonen mit Fahrzeugverkehr, platzsparend zusammenklappbar, Text auf dem Klappteil oben: Achtung mit Pikto gemäß DIN EN ISO 7010/W001(Allgemeines Warnzeichen),Farbe: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 280 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 1400 g
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller ausser betrieb, Achtung, Betriebsausstattung, Sicherheitszeichen, Absperrungen, Gefahrenstellensicherung, Warnhinweis, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_46186
ab € 77,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46191
ab € 77,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46192
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46179
ab € 77,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46188
ab € 77,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46182
ab € 77,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46180
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46190
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.