Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Rutschgefahr, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46179
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Rutschgefahr, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Rutschgefahr, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W011, beidseitig beschriftet, zum Absichern von Gefahrenstellen im Außenbereich oder Zonen mit Fahrzeugverkehr, platzsparend zusammenklappbar, Text auf dem Klappteil oben: Achtung, mit Pikto gemäß DIN EN ISO 7010/W001 (Allgemeines Warnzeichen), Farbe: gelb, Material: Polypropylen, Höhe: ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 1400 g
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller kroschke, Achtung, Betriebsausstattung, Sicherheitszeichen, Absperrungen, Gefahrenstellensicherung, Warnhinweis, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_46186
ab € 77,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46184
ab € 77,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46191
ab € 77,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46192
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46188
ab € 77,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46182
ab € 77,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46180
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46190
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.