Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Warnaufsteller Solid, rot, Polypropylencarbonat, 495x390x900mm, 7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-45614
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     45614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller kroschke
warn aufsteller
K.57 Warnaufsteller Solid, rot, Polypropylencarbonat, 495x390x900mm, 7kg

K.57 Warnaufsteller Solid, standfest, einsatzbar im Innen- und Außenbereich, übereinander stapelbar zur platzsparenden Lagerung, einfacher Transport durch integrierte Griffe, mit rutschfestem gummiertem Fuß, Farbe: rot, beidseitig mit rot-weißer Folie, retroreflektierend TYP RA2, Material: Polypropylencarbonat, temperaturbeständig von -20°C bis + 60°C, Gewicht: ca. 7 kg, Maße: 495 x 390 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Betriebsausstattung, Schilderständer, Absperrprodukt, Absperrsystem, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
45613
ab € 90,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.