| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43807 Herst.-Nr.: KSI_43807 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen-Kombischild Erste-Hilfe-Koffer,ASR/ISO,Kunststoff,300x400mm
Rettungszeichen-Kombischild Erste-Hilfe, Piktogramm Erst-Hilfe-Koffer, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff | Norm: | ISO 7010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Sicherheits-Kombischild, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, Kombischild, Rettungswegschilder, Sicherheitskennzeichen |
| | |
| |