| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-43799 Herst.-Nr.: KSI_43799 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungs-Kombischild Sanitätsraum,ASR/ISO,Kunststoff,400x300mm
PERMALIGHT® plus, Rettungs-Kombischild Sanitätsraum, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO7010/E003, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfalloder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff Permalight Plus | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegkennzeichen, Sicherheits-Kombischild, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, Kombischild, Rettungswegschilder, Sicherheitskennzeichen |
| | |
| |