Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, R13, gelb/schwarz, AL, schraubbar, 1000x31x53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-43633
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     43633
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofil
K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, R13, gelb/schwarz, AL, schraubbar, 1000x31x

K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, mit Antirutscheinlage auf der Trittfläche und Abkantung, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, mit vorgebohrten Befestigungslöchern, fürden Inneneinsatz, warnt und schützt, leicht zu reinigen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Aluminium, Materialstärke: 3 mm, Format: 1000 x 31 x 53 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000mm
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: treppenkantenprofil r13 schwarz/gelb, antirutschkantenprofil alu, antirutschkantenprofil kroschke, Antirutsch-Bodenmarkierungen, Antirutschbeläge, ASR, ASR A1 5 1 2 DGUV 108 003, DGUV 108-003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
43631
ab € 33,02*
Sonstiges
Kroschke
43632
ab € 36,41*
Sonstiges
Kroschke
43630
ab € 38,23*
Sonstiges
Kroschke
43629
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.