Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Haltverbot, Privatgrundstück, Aluminium, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-4252
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_4252
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück
Schild Haltverbot, Privatgrundstück, Aluminium, 400x600mm

Schild Haltverbot, Privatgrundstück, für den betrieblichen Einsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 400 x 600 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Park- und Haltverbot
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
400x600mm
Symbol:
Absolutes Halteverbot
Weitere Suchbegriffe: Privatgrundstück Hinweisschild, Parken Verboten Hinweisschild, allgemeine hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Parkverbotsschilder, Parkplatz, Verbotsschilder, Privat, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.