Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbodenmarkierung Abstellen oder Lagern verboten, R10, Bodenmarkierungsfolie, 1000x1000mm, DIN EN ISO 7010 P023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-41586
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41586
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
Bodenkennzeichnung
Hinweisschilder
Bodenmarkierung
Bodenmarkierung Abstellen o. Lagern verb.,R10,Bodenmarkierungsfolie,1000x1000mm

Sicherheitsbodenmarkierung Abstellen oder Lagern verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P023, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 1000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41585
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.