Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher CO2, Folie, selbstklebend, 200x270mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-39648
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39648
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Brandschutz-Kombischilder ISO 7010
Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher CO2, ISO, Folie, selbstklebend, 200x270mm

Brandschutz-Kombischild Feuerlöscher, gemäß ASR A1.3/F001, DIN EN ISO 7010/F001, mitText CO2, gemäß DIN 4066, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 270 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Kombischilder Brandschutzzeichen ISO 7010, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.