| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-37405 Herst.-Nr.: KSI_37405 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungskennz. Begrenzte Mengen,Folie,seewasserbeständig,50x50mm,500/Rolle
Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ), gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, ADN, zurdauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennz. für Verpackung | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Totenkopf, Verpackungszeichen |
| | |
| |