Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Warnung vor Rutschgefahr, Bodenmarkierungsfolie, SL 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W011, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-355004
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_355004
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Bodenzeichen Warnung vor Rutschgefahr,ASR/ISO,R10,Bodenmarkierungsfolie,SL 300mm

Bodenzeichen Warnung vor Rutschgefahr, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W011, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 300 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierungen, Warnschilder, Lagermarkierungen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_355016
ab € 31,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35550
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.